Kotviaca tyč W-VIZ-A/S DYNAMIC
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S dynamic, pozinkovaná oceľ
KOTVA-(W-VIZ-A/S DYN)-(A2K)-50-M20X275
Obj. č. 0905482001
EAN 4050382478597
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Potrebná chemická injektážna malta: CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100, WIT-EXPRESS
- Kotviaca tyč pre vstrekovací systém W-VIZ-A/S DYNAMIC. Individuálne pripojenie: Namáhanie – vyvolané (dynamické). Galvanizovaná oceľ.
- Inštalácia zatlačením
- Jednoduchá inštalácia: Kotviaci prvok sa dodáva zmontovaný (nie je potrebné žiadne pracné zostavovanie súčastí kotvy).
- Vytvrdená chemická injektážna malta poskytuje najlepšie možné utesnenie vŕtaného otvoru
- Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé okrajové a osové rozstupy
- Geometria kotevnej tyče zaisťuje spoľahlivé vlastnosti po roztvorení
- Mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru: Ľahko použiteľné, vynikajúce čistenie vŕtaných otvorov, vysoká nosnosť
- Expanzný kotviaci prvok z pozinkovanej ocele s riadením pomocou sily a doťahovania vo veľkostiach M12, M16, M20 alebo z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii (HCR, 1.4529) vo veľkosti M16
- Sila sa prenáša prostredníctvom mechanického blokovania jednotlivých kužeľov v chemickej kotve a tiež kombináciou zadržovacích a trecích síl v kotviacej základni (betón)
Všeobecné stavebné schválenie Z-21.3-1909 pre individuálne upevnenie, popraskaný a nepopraskaný betón + namáhanie – vyvolané (dynamické)
W-VIZ/HCR dynamic z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii (typ materiálu č 1.4529) je k dispozícii na základe špeciálnej objednávky
Vhodná chemická injektážna malta: WIT-VM 100, WIT-EXPRESS
Vyčistenie otvoru: 2x vyfúknutie, 2x mechanické vyčistenie kefou, 2x vyfúknutie
Ak je vŕtaný otvor M20 alebo väčší, vyfúknite ho stlačeným vzduchom pomocou vhodných dýz na stlačený vzduch
Všeobecné stavebné schválenie Z-21.3-1909 pre individuálne upevnenie, popraskaný a nepopraskaný betón + namáhanie – vyvolané (dynamické)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Môže sa používať v aplikáciách, v ktorých vzniká namáhanie
So všeobecným stavebným povolením sa kotva môže používať v železobetóne alebo štandardnom betóne pevnostnej triedy min. C20/25 a max. C50/60
Kotvenie so všeobecným stavebným povolením v popraskanom betóne (zóna napätia) a nepopraskanom betóne (zóna kompresie)
Tento kotviaci prvok možno použiť na ukotvenie najmä statických zaťažení (napr. vlastná hmotnosť, konzoly, uložené materiály) a zaťažení, ktoré nie sú prevažne statické (vyvolávajúce namáhanie – dynamické)
Teplota v oblasti okolo malty nesmie prekročiť + 50 °C, krátkodobo + 80 °C
W-VIZ/S dynamic (galvanizovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch
Vhodná na upevňovanie otočných žeriavov, žeriavových dráh, vodiacich koľajníc vo výťahových šachtách, vetracích ventilátorov, strojných zariadení, zváracích robotov, dopravníkov, pouličných a diaľničných dopravných značiek, portálov, príslušenstva na cestách a v železničných tuneloch atď.
Priemer hmoždinky, metrický | M20 |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 170 mm |
Výška upevnenia (t fix) | 50 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 280 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 24 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 180 mm |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Schválenie | DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 25 mm |