Kotviaci bod ABS Lock X SR betón
KOTVIACI BOD ABS LOCK XT-SR
Obj. č. 0838904080
EAN 4260336783435
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevný kotviaci stĺpik pre betónové podklady: Samostatný kotviaci bod ABS-Lock X-SR-B so základovou doskou (150 mm x 150 mm) a zváraným kotviacim stĺpikom (priemer 42 mm). Kotviaci bod jednoducho pripevníte k strešnej krytine alebo k fasáde pomocou 4 zasúvacích hmoždiniek. Hĺbka montáže je iba 65 mm.
Vďaka dodatočnej výstuži je kotviaci bod ABS-Lock X-SR-B ideálne vybavený na použitie v systémoch záchytného lana. Kotviace zariadenie môžete použiť na zaoblené prvky a koncové svorky – to vám umožní dokonale prispôsobiť systém stavbe. Je možné zvoliť rôzne dĺžky stĺpika od 300 mm do 800 mm. Okrem toho ponúkame špeciálny nadstavec s dĺžkou 100 mm alebo 200 mm.
Systém ABS-Lock X-SR-B má národné technické osvedčenie (abZ) Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt − Deutsches Institut für Bautechnik) a je označený predpísaným číslom Ü. Môže byť zaťažený vo všetkých smeroch a testoval sa ako samostatný kotviaci bod na použitie 3 osobami súčasne.
DIBt Národné technické osvedčenie udelené aj pre inštaláciu ABS-Lock X-SR-B s narážacími kotvami. Táto verzia má Ü-číslo.
Dostupné aj v dĺžkach do 1500 mm.
Hárky údajov(X)
- Dodržujte inštalačné špecifikácie abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Základová doska + zváraný kotviaci stĺpik
- Betón ≥ C20/25
- Od inštalačnej hĺbky 65 mm
- Vrátane sady upevňovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
Vďaka základnej doske (150 mm x 150 mm) a zváranému kotviacemu stĺpiku (priemer 42 mm) ponúka kotviaci bod zvýšenú stabilitu na betónových podkladoch − od inštalačnej hĺbky iba 65 mm. Tento schválený kotviaci stĺpik ľahko pripevníte pomocou 4 zasúvacích hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 300 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 300 mm |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |