Kotviaci bod ABS Lock X Through
LX-DURCH-500
Obj. č. 0838904053
EAN 4260336782940
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotviaci bod ABS-Lock X-DURCH z nehrdzavejúcej ocele je pevný ako skala. Má základovú dosku 200 mm x 200 mm a zaisťuje sa cez betón, duté stropy, ľahký betón alebo pórobetón. Priskrutkovaný kotviaci stĺpik zabezpečuje dodatočnú stabilitu. Systém funguje ako samostatný kotviaci bod a zaistí až 3 pracujúcich ľudí. Je tiež ideálny ako stĺpik pre zahnuté prvky a koncové svorky pri systémoch záchytného lana. Pri objednávaní uveďte upínaciu plochu, aby tento systém záchytného lana plne zodpovedal aj vašim požiadavkám.
Na uľahčenie inštalácie zhora (napr. cez stropy) ponúkame ako voliteľný prvok puzdro ABS-Lock X-DURCH. Naskrutkuje sa na horný závit a umožňuje vytiahnuť základovú dosku von cez vyvŕtaný otvor.
Samozrejme, systém ABS-Lock X-DURCH možno nainštalovať aj na strop ako kotviaci systém. Systém je testovaný v každom smere zaťaženia. Vďaka tomu je kotviaci bod univerzálnym komponentom na plánovanie systémov zaistenia proti pádu alebo prídržných systémov, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám vášho zariadenia alebo budovy.
Hárky údajov(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Cez stropy, duté profily a ľahký betón
- Vrátane sady upevňovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
- Voliteľné: Montážna pomôcka ABS-Lock X-DURCH manžeta
Obzvlášť robustný kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele s priskrutkovaným kotviacim stĺpikom (priemer 42 mm), základovou doskou (200 mm x 200 mm) a protidoskou (100 mm x 100 mm). Tento kotviaci bod, ktorý sa inštaluje cez strop, fasádu, duté profily a ľahký betón, zaistí 3 ľudí a bez problémov prichytí koncové stĺpiky systémov záchytného lana.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 500 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 500 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |