Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kotviaci bod ABS Lock X, drevo 16

Kotviaci bod ABS Lock X, drevo 16
KOTVENIE ABS LX-H-300-16 PANEL 300MM

Obj. č. 0838904041
EAN 4050642916203

Cena za zvolené balenie
Kotviaci bod ABS Lock X, drevo 16

Obj. č. 0838904041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samostatný uväzovací bod so schválením DIBt pre tenké drevené povrchy

Potrebujete ochranu proti pádu pre drevo s hrúbkou len 24 mm? Pre zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-H-16 to nie je žiadny problém. Samostatný uväzovací bod sa dá pripevniť na OSB dosky s minimálnou hrúbkou už od 18 mm (22 mm v súlade so špecifikáciami abZ). Umožňuje to tvarovateľná podpera z nehrdzavejúcej ocele, ktorá v prípade pádu premení pákové sily na ťah.



Kotviace zariadenie ABS-Lock X-H-16 je vyrobené kompletne z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti poveternostným podmienkam a dodáva sa so základovou doskou (200 x 200 mm). Pri použití s podpernou trubkou sa dá zariadenie ABS-Lock X-H-16 použiť aj ako bezprostredná a koncová podpera systémov záchytných postrojov pre až 4 osoby.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Všeobecné schválenie stavebného úradu (abZ) Z-14.9-688

  • Označenie Ü
  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Naskrutkovaný do dreveného debnenia

  • Drevo: min 24 mm, OSB 18 mm (22 mm v súlade so špecifikáciami abZ)

  • Vrát. upevňovacieho materiálu

  • S podpornou trubicou ako koncový a rohový stĺpik systémov záchytných postrojov
Pokyny

Samostatný uväzovací bod sa dá pripevniť na OSB dosky s minimálnou hrúbkou už od 18 mm (22 mm v súlade so špecifikáciami abZ). Umožňuje to tvarovateľná podpera z nehrdzavejúcej ocele, ktorá v prípade pádu premení pákové sily na ťah.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

300 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevené debnenie

Výška

300 mm

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie