V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaci bod ABS Lock X, drevo 16
Samostatný uväzovací bod so schválením DIBt pre tenké drevené povrchy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Potrebujete ochranu proti pádu pre drevo s hrúbkou len 24 mm? Pre zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-H-16 to nie je žiadny problém. Samostatný uväzovací bod sa dá pripevniť na OSB dosky s minimálnou hrúbkou už od 18 mm (22 mm v súlade so špecifikáciami abZ). Umožňuje to tvarovateľná podpera z nehrdzavejúcej ocele, ktorá v prípade pádu premení pákové sily na ťah.
Kotviace zariadenie ABS-Lock X-H-16 je vyrobené kompletne z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti poveternostným podmienkam a dodáva sa so základovou doskou (200 x 200 mm). Pri použití s podpernou trubkou sa dá zariadenie ABS-Lock X-H-16 použiť aj ako bezprostredná a koncová podpera systémov záchytných postrojov pre až 4 osoby.
- Všeobecné schválenie stavebného úradu (abZ) Z-14.9-688
- Označenie Ü
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Naskrutkovaný do dreveného debnenia
- Drevo: min 24 mm, OSB 18 mm (22 mm v súlade so špecifikáciami abZ)
- Vrát. upevňovacieho materiálu
- S podpornou trubicou ako koncový a rohový stĺpik systémov záchytných postrojov
Samostatný uväzovací bod sa dá pripevniť na OSB dosky s minimálnou hrúbkou už od 18 mm (22 mm v súlade so špecifikáciami abZ). Umožňuje to tvarovateľná podpera z nehrdzavejúcej ocele, ktorá v prípade pádu premení pákové sily na ťah.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!