Kotviaci bod ABS Weight on Top
Kotviaci bod ABS Weight on Top
ABS KOTVIACI BOD NA ZATAZENIE BETONOM
Obj. č. 0838904400
EAN 4260486760041
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotviaci bod ABS Weight OnTop ponúka spoľahlivé riešenie zaistenia proti pádu bez narušenia strešnej krytiny. Systém je možné zaťažiť niekoľkými betónovými platňami 50 x 50 x 5 cm, z ktorých každá váži 28 kg. Na zaťaženie kotviaceho bodu ABS Weight OnTop je celkovo potrebných 8 týchto závaží. Betónové závažia sa pripevňujú na rám s rozmermi len 150 x 150 cm. V porovnaní s inými riešeniami so zaťažením tak kotviaci bod ABS Weight OnTop vyžaduje menej miesta. Cez rám je natiahnutá sieťová tkanina z PE.
Kotviaci bod ABS Weight OnTop sa môže používať ako prídržný systém, aj ako záchytné zariadenie. S celkovou hmotnosťou 245 kg vytvára kotviaci bod ABS Weight OnTop zaťaženie strechy 108,89 kg na m². Náš servisný tím vám veľmi rád pomôže pri podrobnom plánovaní vášho vlastného systému na zaistenie proti pádu.
Hárky údajov(X)
Kotviaci prvok ABS Weight OnTop tvorí kvalitná hliníková konštrukcia odolná voči poveternostným vplyvom vybavená stredovým pripevňovacím bodom z plastickej, tvárnej nehrdzavejúcej ocele. Zaisťovacie zariadenie zadrží 1 osobu podľa normy DIN EN 795:2012. Kotviace zariadenie sa okrem toho môže používať ako medzičlánok pri bezpečnostných záchytných systémoch.
- Ukotvenie na plochú strechu do 5°
- Zaťaženie zvýšené pomocou 8 betónových platní (50 x 50 x 5 cm, nie sú súčasťou dodávky)
- Celková hmotnosť 245 kg; vytvára zaťaženie strechy pribl. 108,89 kg na m²
- Použitie ako medzičlánok pri bezpečnostných záchytných systémoch
- Vrátane 5 panelov z EPDM na ochranu strešnej krytiny
Materiál | Hliník/ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 300 mm |
Priemer | 16 mm |
Norma EN | 795-B |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Výška | 300 mm |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |