V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaci bod ABS Weight on Top
Prispôsobené ukotvenie na plochej streche, bez narušenia strechy vďaka zaťaženiu vlastnou hmotnosťou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kotviaci bod ABS Weight OnTop ponúka spoľahlivé riešenie zaistenia proti pádu bez narušenia strešnej krytiny. Systém je možné zaťažiť niekoľkými betónovými doskami 50 x 50 x 5 cm, z ktorých každá váži 28 kg. Na zaťaženie kotviaceho bodu ABS Weight OnTop je celkovo potrebných 8 týchto závaží. Betónové závažia sa pripevňujú na rám s rozmermi len 150 x 150 cm. V porovnaní s inými riešeniami so zaťažením tak kotviaci bod ABS Weight OnTop vyžaduje menej miesta. Cez rám je natiahnutá sieťová tkanina z PE.
Kotviaci bod ABS Weight OnTop sa môže používať ako prídržný systém aj ako záchytné zariadenie. S celkovou hmotnosťou 245 kg vytvára kotviaci bod ABS Weight OnTop zaťaženie strechy 108,89 kg na m². Náš servisný tím vám veľmi rád pomôže pri podrobnom plánovaní vášho vlastného zaistenia proti pádu.
Kotviaci prvok ABS Weight OnTop tvorí kvalitná hliníková konštrukcia odolná voči poveternostným vplyvom vybavená stredovým pripevňovacím bodom z plastickej, tvárnej nehrdzavejúcej ocele. Zaisťovacie zariadenie zadrží 1 osobu podľa normy DIN EN 795:2012. Kotviace zariadenie sa okrem toho môže používať ako medzičlánok v záchytných systémoch.
- Ukotvenie na plochú strechu do 5°
- Zaťaženie zvýšené pomocou 8 betónových dosiek (50 x 50 x 5 cm, nie sú súčasťou dodávky)
- Celková hmotnosť 245 kg; vytvára zaťaženie strechy pribl. 108,89 kg na m²
- Použitie ako medzičlánok v záchytných systémoch
- Vrátane 5 panelov z EPDM na ochranu strešnej krytiny
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!