Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovania výklopných dvierok Kinvaro T 65

Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T 65
VYKLOP KINVARO T65 SADA RAL7045

Obj. č. F151147682

EAN 9003012517451

Cena za zvolené balenie
Kovania výklopných dvierok Kinvaro T 65

Obj. č. F151147682

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zabudovaným nastaviteľným tlmením
  • Nevyžaduje sa inštalácia nábytkových závesov v hornej časti

  • Bezpečne zaistí výklopné dvierka v akejkoľvek polohe

  • Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore

  • Bezúdržbové


Predná strana


  • Jednoduchá montáž bez použitia nástrojov

  • Priame trojrozmerné nastavenie


Otvárací mechanizmus využívajúci silu pružiny


  • Výnimočne praktické a jednoduché otváranie a zatváranie výklopných dvierok

  • Vyžaduje sa minimálna sila
Upozornenie

Hmotnosť výklopných dvierok vždy zahŕňa rukoväť

Oblasť použitia

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Veľká aplikačná oblasť pre výklopné dvierka so šírkou 300 – 1200 mm a výškou 250 – 600 mm. Pružinový mechanizmus je vhodný pre širokú oblasť aplikácií od malých a ľahkých drevených výklopných dvierok až po vyhotovenie na vysoké zaťaženie. Pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami.

Vhodné pre min./max. výšku skrine

250-600 mm

Vhodnosť pre šírku korpusu min./max.

300-1200 mm

Vhodnosť pre hmotnosť sklopnej časti, vrátane úchytu min./max.

0,6-7,4 kg

Minimálna montážna hĺbka

133 mm

Otvárací uhol

100 Stupeň

Výška výklopných dvierok v mm Hmotnosť výklopných dvierok vr. rukoväti v kg (čierna pružina na oboch stranách) Hmotnosť výklopných dvierok vr. rukoväti v kg (žltá pružina na oboch stranách) Hmotnosť výklopných dvierok vr. rukoväti v kg (žltá pružina na jednej strane)
250 2,4 – 7,4 1,8 – 4,2 0,9 – 2,1
300 2,0 – 6,3 1,4 – 3,4 0,7 – 1,7
350 1,7 – 5,4 1,0 – 2,9 -
400 1,5 – 4,7 0,8 – 2,5 -
450 1,3 – 4,2 0,7 – 2,2 -
500 1,3 – 3,9 0,6 – 2,0 -
550 1,3 – 3,4 - -
600 1,3 – 3,1 - -
Upozornenie: Hmotnosť výklopných dvierok vždy zahŕňa rukoväť.

Výpočet hmotnosti výklopných dvierok.


Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota 1 + hmotnosť rukoväti 2 = hmotnosť dvierok 1 hustota materiálu MDF 0,85 kg/dm3, drevotriesky 0,65 kg/dm3, smreku/borovice 0,45 kg/dm3
Je potrebné zohľadniť 2 tyčové rukoväti s hmotnosťou 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväti. Odporúčame skúšobnú montáž.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie