V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T 65 so zabudovaným nastaviteľným tlmením
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nevyžaduje sa inštalácia nábytkových závesov v hornej časti
- Bezpečne zaistí výklopné dvierka v akejkoľvek polohe
- Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore
- Bezúdržbové
Predná strana
- Jednoduchá montáž bez použitia nástrojov
- Priame trojrozmerné nastavenie
Otvárací mechanizmus využívajúci silu pružiny
- Výnimočne praktické a jednoduché otváranie a zatváranie výklopných dvierok
- Vyžaduje sa minimálna sila
Hmotnosť výklopných dvierok vždy zahŕňa rukoväť
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Veľká aplikačná oblasť pre výklopné dvierka so šírkou 300 – 1200 mm a výškou 250 – 600 mm. Pružinový mechanizmus je vhodný pre širokú oblasť aplikácií od malých a ľahkých drevených výklopných dvierok až po vyhotovenie na vysoké zaťaženie. Pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!