Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovanie posuvných dverí SB 20 E, vodiaca koľajnica

Kovanie posuv. dverí, SB 20 E, vodiaca koľajnica
LISTA VODIACA PLASTOVA PVC SIVA 3M

Obj. č. 0684562107

EAN 4011231581073

Cena za zvolené balenie
Kovanie posuvných dverí SB 20 E, vodiaca koľajnica

Obj. č. 0684562107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jedna koľajnica pre horné a dolné police
  • Pre vstavané dvere

  • Viditeľné boky skrine a spodná základňa

  • Nosnosť: 20 kg

  • Funguje ľahko a ticho

  • Spodné vodiace koliesko vyrobené z nylonu. Nastavenie výšky na ±3 mm pomocou excentrického kovania a vodiacich vačiek

  • Priemer otvoru pre vodiace prvky: 35 mm

  • Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných nástrojov


Horná vodiaca lišta z nylonu s pružinovým čapom. Prekrytie čapu 5 alebo 8 mm


  • Rýchla demontáž/zavesenie dverí

  • Tolerancia kompenzátora pre nastavenie výšky


Uchytenie dverí na skrinku


  • Montáž dverí bez použitia náradia

  • Jednoduché osadenie dverí


Jedna koľajnica pre horné a dolné police


  • Jednotný rozmer frézovania

  • Flexibilné umiestnenie políc

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Sivá

Dĺžka

3000 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaci valček

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks
Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaci valček

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks
Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaca lišta

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks
Kovanie posuv. dverí SB 20 E, vodiaca lišta

KOLIESKO VODIACE

x 100 ks