Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovanie posuvných dverí, vodiaca koľajnica SB 20 E
Jedna koľajnica pre horné a dolné police
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pre vstavané dvere
- Viditeľné boky skrine a spodná základňa
- Nosnosť: 20 kg
- Funguje ľahko a ticho
- Spodné vodiace koliesko vyrobené z nylonu. Nastavenie výšky na ±3 mm pomocou excentrického kovania a vodiacich vačiek
- Priemer otvoru pre vodiace prvky: 35 mm
- Jednoduchá inštalácia pomocou štandardných nástrojov
Horná vodiaca lišta z nylonu s pružinovým čapom. Prekrytie čapu 5 alebo 8 mm
- Rýchla demontáž/zavesenie dverí
- Tolerancia kompenzátora pre nastavenie výšky
Uchytenie dverí na skrinku
- Montáž dverí bez použitia náradia
- Jednoduché osadenie dverí
Jedna koľajnica pre horné a dolné police
- Jednotný rozmer frézovania
- Flexibilné umiestnenie políc
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!