Kovová dutinová kotva so skrutkou/maticou W-MH/B
Dutinová kotva so skrutkou/maticou W-MH/B
HMOZDINA-(W-MH/B)-SKRUTKA-(16-32)-(A1K)-
Obj. č. 090352868
EAN 4049557812465
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca sila uchytenia vďaka rozširujúcim nosným prvkom s veľkým kontaktným polomerom
- Jednoduché nastavenie pomocou príslušných montážnych klieští
- Vopred zmontovaná so závitovou tyčou, podložkou a maticou
- Poistka proti otáčaniu na golieri zabraňuje pohybu vo vyvŕtanom otvore
- Závitovú tyč je možné uvoľniť bez straty sily uchytenia
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
Po roztiahnutí kotvy možno štandardnú skrutku patriacu ku kotve nahradiť iným upevňovacím prvkom s metrickým závitom rovnakej veľkosti, napr. skrutkou s okom, skrutkou so špeciálnou hlavou, mosadznou skrutkou A2/A4, závitovou tyčou atď.
Na tvrdých podkladoch, ako sú napr. dlaždice, musia byť oká na golieri (poistka proti otáčaniu) ohnuté priamo. Stlačením prednej páčky na račňových kliešťach sa račňové kliešte znovu uvoľnia.
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
Hárky údajov(X)
- Kotva na sekundárne upevnenia do dutých a ľahkých konštrukčných stien vyrobených z panelových materiálov a do stropov z dutých tehál alebo stropov s dutým jadrom do max. hrúbky 45 mm, za ktorými je dutina
- Na upevnenie konzol, potrubných objímok, nástenných líšt, malých kotlov, lámp, políc, záclonových koľajničiek, rámov obrazov, latiek a koľajníc atď.
Druh závituxpriemer hmoždinky | M8 |
Verzia | So závitovou tyčou, U-podložkou a šesťhrannou maticou |
Hrúbka dosky/hrúbka zrkadla min./max. (d a) | 16-32 mm |
Materiál | Oceľ |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 13 mm |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka puzdra (lHü) | 67 mm |
Dĺžka skrutiek | 95 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 9 mm |
| Technické údaje | |||
| Priemer kotvy [mm] | M8 | ||
| Odporúčané zaťaženia1 | Sadrokartónová doska, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
| Sadrokartónová doska, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Lisovaná drevovláknitá doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Drevotriesková doska, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Dutinové tehlové stropy, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Protipožiarna dutá pemza2 | F90 [kN] | 0,30 | |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!