Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovová dutinová kotva so skrutkou/maticou W-MH/B
Osvedčené riešenie na bezpečné upevnenie v dutých stenách. So skrutkou a maticou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vynikajúca sila uchytenia vďaka rozširujúcim nosným prvkom s veľkým kontaktným polomerom
- Jednoduché nastavenie pomocou príslušných montážnych klieští
- Vopred zmontovaná so závitovou tyčou, podložkou a maticou
- Poistka proti otáčaniu na golieri zabraňuje pohybu vo vyvŕtanom otvore
- Závitovú tyč je možné uvoľniť bez straty sily uchytenia
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
Po roztiahnutí kotvy možno štandardnú skrutku patriacu ku kotve nahradiť iným upevňovacím prvkom s metrickým závitom rovnakej veľkosti, napr. skrutkou s okom, skrutkou so špeciálnou hlavou, mosadznou skrutkou A2/A4, závitovou tyčou atď.
Na tvrdých podkladoch, ako sú napr. dlaždice, musia byť oká na golieri (poistka proti otáčaniu) ohnuté priamo. Stlačením prednej páčky na račňových kliešťach sa račňové kliešte znovu uvoľnia.
Protipožiarna odolnosť testovaná v dutej pemze
- Kotva na sekundárne upevnenia do dutých a ľahkých konštrukčných stien vyrobených z panelových materiálov a do stropov z dutých tehál alebo stropov s dutým jadrom do max. hrúbky 45 mm, za ktorými je dutina
- Na upevnenie konzol, potrubných objímok, nástenných líšt, malých kotlov, lámp, políc, záclonových koľajničiek, rámov obrazov, latiek a koľajníc atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!