Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krátky adaptér 12 V

Krátky adaptér 7- na 13-pólový, 12 V
ZASTRCKA 12V PRE PRIVESNY VOZIK PKW

Obj. č. 05553138

EAN 4045727415023

Cena za zvolené balenie
Krátky adaptér 12 V

Obj. č. 05553138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

7-pólový na 13-pólový

Jednoduché, rýchle a čisté riešenie



Nižšie hmotnostné zaťaženie zo zásuviek a spojok



Prípojka:


  • Zásuvka 7-pólová na ťažné vozidlo

  • 13-kolíkový konektor na príves
Upozornenie

Môžu byť pripojené iba funkcie 1 až 7, ktoré zodpovedajú norme ISO 1724 alebo ISO 11446

  • Trieda ochrany v namontovanom stave: IP 54

  • 7-pólový koniec zodpovedá norme ISO 1724

  • 13-pólový koniec zodpovedá norme ISO 11446
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Adaptéry slúžia na spojenie 7-pólového a 13-kolíkového systému dohromady

Dĺžka

10 cm

Menovité napätie

12 V/AC

ISO

11446, 1724

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie