V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduché, rýchle a čisté riešenie
Nižšie hmotnostné zaťaženie zo zásuviek a spojok
Prípojka:
- Zásuvka 7-pólová na ťažné vozidlo
- 13-kolíkový konektor na príves
Môžu byť pripojené iba funkcie 1 až 7, ktoré zodpovedajú norme ISO 1724 alebo ISO 11446
- Trieda ochrany v namontovanom stave: IP 54
- 7-pólový koniec zodpovedá norme ISO 1724
- 13-pólový koniec zodpovedá norme ISO 11446
Adaptéry slúžia na spojenie 7-pólového a 13-kolíkového systému dohromady
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!