Krátky adaptér 15-kolíkový na 2 × 7-kolíkový, 24 V
Krátky adaptér 15- na 2 x 7-pólový 24 V
ZASUVKA ELE KRAT ADAPT 15POL 2X7POL 24V
Obj. č. 0510950290
EAN 4024835291040
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priradenie kontaktu: 15-pólový koniec zodpovedá norme ISO 12098/7-pólový zodpovedá norme ISO 1185 a 3731
Priama verzia
Prípojka
- Na ťažné vozidlo/príves
Zásuvka 15-pólová
Zásuvka 2 x 7-pólová
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripojenie 15-kolíkových zásuviek k 7-pólovým spojkám, napr. naše špirálové káble
Verzia | Rovné |
Dĺžka | 155 mm |
ISO | 12098, 1185, 3731 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!