V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krátky adaptér 15-kolíkový na 2 × 7-kolíkový, 24 V
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Priradenie kontaktu: 15-pólový koniec zodpovedá norme ISO 12098/7-pólový zodpovedá norme ISO 1185 a 3731
Priama verzia
Prípojka
- Na ťažné vozidlo/príves
Zásuvka 15-pólová
Zásuvka 2 x 7-pólová
Pripojenie 15-kolíkových zásuviek k 7-pólovým spojkám, napr. naše špirálové káble
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!