Krepová krycia páska
Krycia páska krepová
PASKA KRYCIA KREPOVA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vypaľovanie v peci
- Nátery vyžadujúce sušenie v rúre nepredstavujú problém, pretože páska je odolná voči teplu do +80 °C
Vynikajúca adhézia
- Veľmi dobrá adhézia ku všetkým hladkým a lakovaným povrchom, vďaka čomu je ideálna pre oblasť stavebníctva a automobilový sektor
- Odstránenie bez zvyškov ihneď po lakovaní na zefektívnenie práce a zaistenie optimálnych výsledkov
Odolná voči vlhkosti a rozpúšťadlám
- Ideálne pre lakovacie práce so všetkými bežnými systémami farieb a lakov
- Tiež vhodné na mokré brúsenie vďaka odolnosti voči vlhkosti
- Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náterovej farby alebo laku na odstránenie bez zvyškov
- Nie je určené na použitie vo vonkajších aplikáciách, pretože páska nie je odolná voči UV žiareniu
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Na vnútorné použitie
- Na všetky všeobecné krycie práce vo vozidle a maliarske práce, napr. na natieraných kovoch, skle, pochrómovaných dieloch alebo gume
- Na zaistenie krycieho papiera počas maliarskych prác
Povrchy, na ktoré sa lepiaca páska aplikuje, musia byť suché a bez prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií.
Základ lepidla | Kaučuk |
Nosný materiál lepiacej pásky | Papier |
Farba | Krémová |
Šírka | 19 mm |
Dĺžka | 50 m |
Hrúbka | 130 µm |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 5 do 80 °C |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 7,5 N |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50% |