Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krepová krycia páska

Krycia páska krepová
PASKA KRYCIA KREPOVA

Obj. č. 09920030

EAN 4052703998203

Cena za zvolené balenie
Krepová krycia páska

Obj. č. 09920030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všeobecné krycie práce v sektore vozidiel a lakovania, na hladké a lakované povrchy

Na vypaľovanie v peci


  • Nátery vyžadujúce sušenie v rúre nepredstavujú problém, pretože páska je odolná voči teplu do +80 °C


Vynikajúca adhézia


  • Veľmi dobrá adhézia ku všetkým hladkým a lakovaným povrchom, vďaka čomu je ideálna pre oblasť stavebníctva a automobilový sektor

  • Odstránenie bez zvyškov ihneď po lakovaní na zefektívnenie práce a zaistenie optimálnych výsledkov


Odolná voči vlhkosti a rozpúšťadlám


  • Ideálne pre lakovacie práce so všetkými bežnými systémami farieb a lakov

  • Tiež vhodné na mokré brúsenie vďaka odolnosti voči vlhkosti
Upozornenie
  • Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náterovej farby alebo laku na odstránenie bez zvyškov

  • Nie je určené na použitie vo vonkajších aplikáciách, pretože páska nie je odolná voči UV žiareniu
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vnútorné použitie

  • Na všetky všeobecné krycie práce vo vozidle a maliarske práce, napr. na natieraných kovoch, skle, pochrómovaných dieloch alebo gume

  • Na zaistenie krycieho papiera počas maliarskych prác
Pokyny

Povrchy, na ktoré sa lepiaca páska aplikuje, musia byť suché a bez prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií.

Základ lepidla

Kaučuk

Nosný materiál lepiacej pásky

Papier

Farba

Krémová

Šírka

30 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

130 µm

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

5 do 80 °C

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

7,5 N

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie