Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ) Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Podobná ako DIN 314, nehrdz. oceľ A2 bez p. úpr.
MATICA KRD POD DIN314 US A2 M3
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
Normy | DIN 314 podobné |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Americký tvar |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Výška krídla (h1) | 9 mm |
Šírka krídla (e1) | 15 mm |
Hrúbka krídla | 1 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |