Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Krimpovaný konektor zmršťovaný teplom, HIGH-END, styková spojka - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN Krimpovaný konektor zmršťovaný teplom, HIGH-END, styková spojka - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/IM4ede1tXPQ

Krimpovaný konektor zmršťovaný teplom, HIGH-END, styková spojka - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN - 1
Krimpovaný konektor zmršťovaný teplom, HIGH-END, styková spojka - TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN - 2

Krimpovaný konektor zmršťovaný teplom, HIGH-END, styková spojka

Styková spojka, HIGH-END
TEPLOZMRSTITELNE LISOVACIE SPOJKY CERVEN

Obj. č. 05556101

EAN 4056807205731

Cena za zvolené balenie
Krimpovaný konektor zmršťovaný teplom, HIGH-END, styková spojka

Obj. č. 05556101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacia objímka s kontrolnými otvormi, rúrka zmrštiteľná teplom Crystal ClearTM (okrem pol. č. 05556100) na optimálne vizuálne sledovanie pripojenia.
  • Úspora času vďaka zrýchleniu procesu zmršťovania o 40 %

  • Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov vďaka nízkej teplote zmršťovania +300 °C
Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.

Súlad s normou RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoje odolné proti prachu a vlhkosti. Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,5 mm²

Farba

Červená

Elektrická odolnosť proti prierazu

30 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Teplota zmrštenia min.

300 °C

Dĺžka

38 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné tvarovacie vložky

KLIESTE LISOVACIE VARIABILNE S VYMEN.HL.

x 1 ks
Lisovacia vložka Pre krimpovacie kliešte Mobile Crimp Tool

HLAVICA LISOVACIA KLIESTE-CZA-0,5-2,5QMM

x 1 ks
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ