Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krimpovaný konektor zmršťovaný teplom, HIGH-END, styková spojka
Spojovacia objímka s kontrolnými otvormi, rúrka zmrštiteľná teplom Crystal ClearTM (okrem pol. č. 05556100) na optimálne vizuálne sledovanie pripojenia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Úspora času vďaka zrýchleniu procesu zmršťovania o 40 %
- Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov vďaka nízkej teplote zmršťovania +300 °C
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.
Súlad s normou RoHS
Spoje odolné proti prachu a vlhkosti. Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!