Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krížový čiarový laser CLL 18

Krížový čiarový laser CLL 18
KRIZOVY CIAROVY LASER CLL 18

Obj. č. 5709300021

EAN 4056807507408

Cena za zvolené balenie
Krížový čiarový laser CLL 18

Obj. č. 5709300021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krížový a čiarový laser s funkciou samonivelácie na použitie v interiéroch aj exteriéroch s veľmi dobre viditeľnými červenými laserovými čiarami

Presnosť s červenou farbou


  • Dokonale viditeľné červené laserové čiary

  • Mimoriadne dlhé, tenké, ale ostré čiary vďaka veľkým výstupným otvorom lasera

  • Automatické monitorovanie eliminuje chyby pri nivelácii. Pri prekročení samonivelačného rozsahu začnú laserové čiary blikať


Jednoduché používanie


  • Samonivelácia v priebehu niekoľkých sekúnd na rýchle zarovnanie

  • Možno použiť aj na veľké vzdialenosti lokalizáciou laserových lúčov pomocou univerzálneho prijímača LRU 18 [vložený odkaz], ktorý je dostupný samostatne

  • Jednoduchá obsluha jedným tlačidlom na rýchle zapnutie a vypnutie všetkých čiar

  • Laser je možné pripevniť na stropné profily, statívy s 1/4 a 5/8-palcovým závitom pomocou voliteľnej Univerzálna konzola CLL-A

  • Silný magnetický systém adaptéra CLL-A (je súčasťou dodávky) možno jednoducho pripevniť na akýkoľvek magnetický povrch

  • Dlhá výdrž batérie pre neprerušovanú prácu

  • Robustné puzdro je chránené pred prachom a striekajúcou vodou a vhodné na použitie v náročných podmienkach


Flexibilná prevádzka


  • Nepretržitá prevádzka vďaka výkonnému Li-ion akumulátoru, ktorý možno nabíjať aj počas práce

  • Zariadenie možno používať aj s alkalickými batériami prostredníctvom držiaka batérií, ktorý je súčasťou dodávky
Upozornenie

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Krížový laser možno používať v rôznych situáciách, v interiéri aj exteriéri. Je ideálny na stavebné práce, rekonštrukcie, obkladanie dlažieb a montáž sadrokartónu, ako aj na umiestňovanie nábytku a políc

Trieda lasera

2

Presnosť merania nivelácie (+/- na dĺžku)

2 mm/10m

Samo nivelačný rozsah (+/-)

4 Stupeň

Dosah bez prijímača

25 m

Dosah s prijímačom

80 m

Teplotný rozsah použitia min.

-10 °C

Teplotný rozsah použitia max.

50 °C

Dĺžka

115 mm

Šírka

65 mm

Výška

100 mm

Druh krytia IP

IP 54

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Životnosť batérií

Až 44 hodín

Obsahuje Krížový čiarový laser CLL 18:
1 x
Zameriavacia doska laser

CIEL-ZNACKA-MLL12-CLL11-PLL11

Množstvo: 1 x
Battery holder CLL18-PLL18-CLG18
1 x
Battery holder CLL18-PLL18-CLG18

DRZIAK BATERIE PRE CLL 18

Popis: For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálna konzola CLL-A

UNIVERZALNY DRZIAK CLL-A

Popis: Vysokokvalitný magnetický držiak na montáž krížových laserov CLL 18, CLLG18, MLPG 22 a MLPR 22 na nástennú konzolu WM 1
Množstvo: 1 x
1 x
Batéria pre CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

BATERIA PRE CLL18, CLG18, PLL18

Popis: Vysokokvalitné lítium-iónová batéria pre krížové a čiarové lasery CLL 18 a CLLG 18 ako aj bodové lasery PLL 18.
Množstvo: 1 x
1 x
Nabíjací kábel

NABIJACKA PRE CLL/PLL/CLG18

Popis: Vysokokvalitný nabíjací kábel pre krížové lasery CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22
Množstvo: 1 x
1 x
Plastové prepravné vrecko Pre laser CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

TASKA PRE CLL18/PLL18/CLG18

Popis: Vysokokvalitné vrecko pre krížové a čiarové lasery CLL 18 a CLLG 18, ako aj bodový laser PLL 18.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Statív s kľukou vyrobený z hliníka

STATIV ALU L95-269CM

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív na vonkajšie aj vnútorné použitie
x 1 ks
WM 1 nástenná konzola

DRZIAK NA STENU WM1

Univerzálny konzola pre lasery CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22
x 1 ks
Laserový prijímač Universal LRU 22

PRIMAC LASEROVY UNIVERZAL LRU22

Univerzálny prijímač s milimetrovým indikátorom pre červené a zelené rotačné laserové vodováhy a čiarové lasery