Krížový uzemňovač
Krížový uzemňovač bez prípojnej lišty
POZEM.TYC-2M
Obj. č. 0969108002
EAN 4024835162234
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S prípojnou lištou
Krížový profil 50 x 50 x 3 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Bez plochého výčnelku, S prípojnou lištou |
Dĺžka | 2 m |
Šírka profiluxšírka profilu 2xhrúbka profilu | 50 x 50 x 3 mm |
Počet otvorov | 4 KS |
Priemer otvoru | 12 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Iné č. normy | VDE0100-540 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!