Kruhová vložka pre telesá svorky
RI-INSERT-DIN3015-SA-SZ4-4S-15
Obj. č. 059954157
EAN 4024835707329
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-1 & DIN 3015-2, termoplastický elastomér
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D) | 15 mm |
Vonkajší priemer (D1) | 25 mm |
Menovitá veľkosť | 4S/2 - 4/4 |
DIN | 3015 |
Materiál | Termoplastický elastomér |
Tvrdosť Shore A | 73 +/- 3 |
Vhodné pre | RI spony |