Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kruhová vložka pre telesá svorky

RI-INSERT-DIN3015-SA-SZ6-5S-30

Obj. č. 059956307

EAN 4038898975212

Cena za zvolené balenie
Kruhová vložka pre telesá svorky

Obj. č. 059956307

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-1 & DIN 3015-2, termoplastický elastomér
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (D)

30 mm

Vonkajší priemer (D1)

38 mm

Menovitá veľkosť

5S/3 - 6/6

DIN

3015

Materiál

Termoplastický elastomér

Tvrdosť Shore A

73 +/- 3

Vhodné pre

RI spony

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie