Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krycí papier „Light“

Krycí papier Light
BALIACI-PAPIER-LIGHT-W20CM

Obj. č. 0899700820

EAN 4050382174321

Cena za zvolené balenie
Krycí papier „Light“

Obj. č. 0899700820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne utesnený zosilnený papier na zakrytie karosérií a súčastí vozidla.

Špeciálne utesnený


Znižuje penetráciu čírych lakov a náterov na vodnej báze a náterových systémov.



Minimálne náklady na likvidáciu



Veľmi prispôsobivý


Papier môže jednoducho obaliť rohy a okraje.



Môže sa používať vo všetkých komerčne dostupných odvíjačoch


  • Priemer náboja: 5 cm

  • Priemer rolky: približne 18 cm
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zakrytie a ochranu karosérie a súčastí pri pripravovaných natieračských prácach.

Pokyny

Odrežte požadovanú veľkosť papiera a pomocou krycej pásky ho pripevnite k dielom, ktoré sa majú chrániť. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Šírka

20 cm

Dĺžka

300 m

Plošná hmotnosť na m²

50 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vozík na odvíjanie papiera

DRZIAK KRYCIEHO PAPIERA VOZIKOVY

Na jednoduchú manipuláciu s krycím papierom
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálna lakovacia pištoľ AP

PISTOL LAKIRNICKA ALLROUND AP

Univerzálna vysokotlaková pištoľ na nátery vhodná na náterové farby, základné materiály a moridlá
x 1 ks
Univerzálna striekacia pištoľ na farbu AP HVLP

PISTOL LAKIRNICKA ALLROUND AP/HVLP

Univerzálna nízkotlaková pištoľ na nátery, základné materiály a moridlá
x 1 ks
Lakovacia pištoľ na polyesterový tmel

PISTOL LAKIRNICKA AP-P

Pre vysoko viskózne plniče
x 1 ks
Plniaci náter

PLNIC ZAKLADOVY STREDNE SEDA 400ML

Aktívna ochrana proti korózii s vynikajúcimi tmeliacimi vlastnosťami pre kovové povrchy
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA

Krepová lepiaca páska na lakovanie pri vysokých teplotách
x 36 ks
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA 30MMX50M

Krepová lepiaca páska na lakovanie pri vysokých teplotách
x 32 ks
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

KREPOVA PASKA 36MMX50M

Krepová lepiaca páska na lakovanie pri vysokých teplotách
x 24 ks
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA

Krepová lepiaca páska na lakovanie pri vysokých teplotách