V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krycí papier „Light“
Špeciálne utesnený zosilnený papier na zakrytie karosérií a súčastí vozidla.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálne utesnený
Znižuje penetráciu čírych lakov a náterov na vodnej báze a náterových systémov.
Minimálne náklady na likvidáciu
Veľmi prispôsobivý
Papier môže jednoducho obaliť rohy a okraje.
Môže sa používať vo všetkých komerčne dostupných odvíjačoch
- Priemer náboja: 5 cm
- Priemer rolky: približne 18 cm
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na zakrytie a ochranu karosérie a súčastí pri pripravovaných natieračských prácach.
Odrežte požadovanú veľkosť papiera a pomocou krycej pásky ho pripevnite k dielom, ktoré sa majú chrániť. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!