Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krycia doska Tvar DPAL

COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W2-SZ6S/4

Obj. č. 0599027400

EAN 4038898317524

Cena za zvolené balenie
Krycia doska Tvar DPAL

Obj. č. 0599027400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-2, typ DPAL, oceľ, zinok/nikel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

6S

Menovitá veľkosť podľa DIN

4

Dĺžka (l3)

115 mm

Vzdialenosť otvorov (vodorovne) (e1)

90 mm

Šírka (l3)

45 mm

Hrúbka

10 mm

Priemer otvoru (D)

14 mm

DIN

3015-2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie