Vzduchotesná manžeta WÜTOP
VETRUVZDORNA MANZ WUTOP JEDNODU/25/150
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široká ponuka rozmerov a prevedení pre každý inštalačný rad
- Káblové priechodky (1-cestné, 2-cestné a 6-cestné verzie)
- Manžeta na potrubie (1-cestné a 6-cestné verzie)
- Flexibilné priechodky pre potrubia na strechy so sklonom ≤45°
- Extrémne silné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel s vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu
- Zúžené utesnené spojovacie diely s dlhou, flexibilnou priechodkou poskytujú zníženie namáhania a optimálne kompenzujú pohyby komponentov
- Zaručená vzduchotesnosť podľa normy DIN 4108-7, smernice OVE R7 a nemeckého zákona o energetickej účinnosti budov (GEG 2020) s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti dverí
- Podklad s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu chráni pred poškodením
Vzduchotesná manžeta WÜTOP je ideálna na lepenie nepriedušných a priedušných membrán WÜTOP, paroizolačných materiálov WÜTOP, parotesných zábran a fasádnych membrán WÜTOP, pričom bola s týmito fóliami testovaná. Z tohto dôvodu odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov používať tieto fólie WÜTOP.
Podklad musí byť suchý a zbavený mastnoty, triesok a prachu. Porézne a savé podklady, napríklad betón, omietku, mäkké drevotrieskové dosky atď., je potrebné vopred ošetriť prípravkom EURASOL Primer Plus alebo základným náterom v spreji.
Manžeta sa musí voliť podľa rozmerov potrubia, aby sa zaistila trvalá vzduchotesnosť a uvoľnenie nadmerného tlaku.
Manžety sú z výroby práškované mastencom. V prípade nedostatočných klzných vlastností použite priložené vrecúško s mastencom a naneste ho na vnútornú priechodku alebo kábel.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Trvalé utesnenie otvorov s priedušnými a nepriedušnými membránami, paroizolačnými materiálmi WÜTOP a parotesnými zábranami WÜTOP, fasádnymi membránami WÜTOP, ako aj muriva, betónu, ocele, drevovláknitých a OSB dosiek v interiéri aj exteriéri.
Manžetu natiahnite na potrubie. Odlepte ochrannú fóliu. Pomocou prítlačného valčeka alebo plastovej špachtle pevne pritlačte lepiacu manžetu. Nevytvárajte záhyby ani prehnutia, prípadne ich opatrne rozvaľkajte.
Verzia | 1-násobný |
Priemer min./max. | 25-32 mm |
Dĺžka | 150 mm |
Šírka | 150 mm |
Nosný materiál | Tyvek®/PE-HD |
Základ lepidla | Akrylát |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Max. 6mesiacov |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Teplota spracovania min. | -5 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!