Krycia páska Soft Mask easy
Krycia páska, Soft Mask easy
PENA MASKOVACIA EASY
Obj. č. 0818300050
EAN 4038898505617
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie
- Jedna šírka pásky na väčšinu aplikácií
 - Na použitie na karosérii a na pohyblivých častiach (dvere, kapota…)
 - Schopnosť tesniť a chrániť pred aerosólom 95 % všetkých otvorov na vozidle
 
Rýchle a jednoduché používanie
- Jednoduché nastavenie zatvorením dverí
 - Nie je potrebné opakované prekrývanie – jednoduchý prídržný tlak zabráni presvitaniu základného náteru pri následnom lakovaní
 
Skrytý lepiaci pás
- Náter sa nelepí na lepidlo
 - Na okrajoch náteru sa neukladajú vlákna
 
Mimoriadne nasiakavá polyesterová pena
Vysoká nasiakavosť náteru bráni vytvoreniu okrajov náteru.
Úzka šírka pásky
Presná aplikácia vďaka menšiemu množstvu materiálu v otvore.
50-metrová páska v jednom kuse
- Minimálny odpad
 - Cenovo efektívna
 
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Chráni interiér vozidla pred aerosólom počas lakovania. Utesnenie dverí, kapoty, dverí batožinového priestoru, strešných okien, veka palivovej nádrže.
Pásku Soft Mask easy používajte na karosériu alebo pohyblivé časti, napríklad dvere, kapoty, uzávery atď. Dávajte pritom pozor, aby bola samolepiaca strana pásky vždy na vnútornej strane. Tesniaca páska sa pripevňuje na mieste, kde sa pohyblivé časti zatvárajú. Tesnenie je možné ideálne umiestniť ľahkým okefovaním vyčnievajúcej peny, takže už nie sú potrebné žiadne opravy alebo prelepovanie.
Nosný materiál  | Polyesterová penová hmota  | 
Farba  | Biela  | 
Dĺžka  | 50 m  | 
Šírka  | 20 mm  | 
Hrúbka  | 9 mm  | 
Teplotná odolnosť max.  | 95 °C  | 
Podmienka pre teplotnú odolnosť/oblasť použitia  | krátkodobé, jedna hodina  | 
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm  | 6 N  | 
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky  | 18 Mesiac / Skladovanie v suchu a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%  |