V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krycia páska Soft Mask easy
Špeciálne samolepiace tesnenie vyrobené z polyesterovej peny s jemnými pórmi na lakovanie karosérií a pohyblivých častí. Krycia páska utesní 95 % všetkých otvorov na vozidle a chráni pred aerosólom počas lakovania.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na univerzálne použitie
- Jedna šírka pásky na väčšinu aplikácií
- Na použitie na karosérii a na pohyblivých častiach (dvere, kapota…)
- Schopnosť tesniť a chrániť pred aerosólom 95 % všetkých otvorov na vozidle
Rýchle a jednoduché používanie
- Jednoduché nastavenie zatvorením dverí
- Nie je potrebné opakované prekrývanie – jednoduchý prídržný tlak zabráni presvitaniu základného náteru pri následnom lakovaní
Skrytý lepiaci pás
- Náter sa nelepí na lepidlo
- Na okrajoch náteru sa neukladajú vlákna
Mimoriadne nasiakavá polyesterová pena
Vysoká nasiakavosť náteru bráni vytvoreniu okrajov náteru.
Úzka šírka pásky
Presná aplikácia vďaka menšiemu množstvu materiálu v otvore.
50-metrová páska v jednom kuse
- Minimálny odpad
- Cenovo efektívna
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Chráni interiér vozidla pred aerosólom počas lakovania. Utesnenie dverí, kapoty, dverí batožinového priestoru, strešných okien, veka palivovej nádrže.
Pásku Soft Mask easy používajte na karosériu alebo pohyblivé časti, napríklad dvere, kapoty, uzávery atď. Dávajte pritom pozor, aby bola samolepiaca strana pásky vždy na vnútornej strane. Tesniaca páska sa pripevňuje na mieste, kde sa pohyblivé časti zatvárajú. Tesnenie je možné ideálne umiestniť ľahkým okefovaním vyčnievajúcej peny, takže už nie sú potrebné žiadne opravy alebo prelepovanie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!