Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka na maznice GPN 985 A

PROTCAP-GPN985/0100-A-YELLOW

Obj. č. 0598985100

EAN 4045727316870

Cena za zvolené balenie
Krytka na maznice GPN 985 A

Obj. č. 0598985100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu kužeľových mazníc v súlade s normou DIN EN 71412.

Na označenie miesta mazania a ochranu kužeľovej hlavy.


Vonkajšia stena je vrúbkovaná na lepšiu inštaláciu a odstránenie.


Tvar A: bez úchytky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

12 mm

Výška (h1)

12 mm

Iné č. normy

GPN 985

Forma

A

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie