Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, oceľ, pozinkovaná, modrá s kombinovanou drážkou
SKRUTKA-SOS-SZ-Z2-(A2K)-4X25
Obj. č. 01724 25
EAN 4011231225762
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Cementovaná oceľ
- Povrch: Galvanizovaný, s plastovou povrchovou úpravou
- Hlava: Valcová hlava, zapustená hlava Z
- Závit takmer po hlavu
Hárky údajov(X)
Aplikácia ako skrutka s nylonovou hmoždinkou, hmoždinkou Zebra Shark, hmoždinkou do sadrokartónu, hmoždinkou do pórobetónu alebo ako samozávrtná skrutka do dreva a drevotriesky
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,0 mm |
Vnútorný pohon | Z2 + drážka |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,700 g |