Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka príruby GPN 670

PLG-GPN670/DN25-YELLOW

Obj. č. 05986725

EAN 4049557409832

Cena za zvolené balenie
Krytka príruby GPN 670

Obj. č. 05986725

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Utesnenie otvorov a prekrytie tesniacich líšt a otvorov na skrutky. Zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu.

Chráni príruby v súlade s normou DIN EN 12351 pred poškodením a kontamináciou, zatvára otvor a zakrýva tesniace lišty a otvory pre skrutky. Vhodná pre PN 10 až PN 400 a DN 10 až DN 250 v súlade s normou DIN 2501, Časť 1, americká národná norma ANSI B 16.5, britské normy BS 4504 a BS 1560. Vhodná taktiež pre BASF, podniková norma 14-150.


Rebrovanie premosťuje väčšie medzery.


Na rozdiel od väčšiny ostatných krytiek prírub viditeľná vonkajšia strana krytky príruby nemá zahĺbenie v strede, vďaka čomu je plochá a poskytuje atraktívny vzhľad.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre menovitú svetlosť

25 mm

Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch

1palec

Vonkajší priemer (A)

110 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

19-30 mm

Hĺbka zasunutia (H)

19 mm

Iné č. normy

GPN 670

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie