V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prírubový kryt GPN 670 Polyetylén (PE-LLD), žltý
Seals openings and covers sealing strips and screw holes. Prevents being pulled off inadvertently.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Štandardná ochrana:
Na ochranu prírub v súlade s normou DIN EN 12351. Vhodná pre PN 10 až PN 400 a DN 10 až DN 250 v súlade s normou DIN 2501, časť 1, americká národná norma ANSI B 16.5, britské normy BS 4504 a BS 1560. Vhodná taktiež pre BASF, podniková norma 14-150.
Univerzálna:
Rebrovanie premosťuje väčšie tolerancie.
Dodatočné informácie:
Utesnenie otvorov a prekrytie tesniacich otvorov a otvorov na skrutky. Zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!