Krytka príruby GPN 670
PLG-GPN670/DN65-YELLOW
Obj. č. 05986765
EAN 4063275218668
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chráni príruby v súlade s normou DIN EN 12351 pred poškodením a kontamináciou, zatvára otvor a zakrýva tesniace lišty a otvory pre skrutky. Vhodná pre PN 10 až PN 400 a DN 10 až DN 250 v súlade s normou DIN 2501, Časť 1, americká národná norma ANSI B 16.5, britské normy BS 4504 a BS 1560. Vhodná taktiež pre BASF, podniková norma 14-150.
Rebrovanie premosťuje väčšie medzery.
Na rozdiel od väčšiny ostatných krytiek prírub viditeľná vonkajšia strana krytky príruby nemá zahĺbenie v strede, vďaka čomu je plochá a poskytuje atraktívny vzhľad.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť | 65 mm |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch | 21/2“ |
Vonkajší priemer (A) | 180 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 53-72 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 19 mm |
Iné č. normy | GPN 670 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |