Kufrík na súpravy ORSY® 100
Kufrík na sady ORSY 100 s del.prvkami
KUFOR BS2 ROZDELENY 8-DIELNY
Obj. č. 0955152208
EAN 4038898509493
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálny, malý praktický systém pre čisté uloženie a zásobovanie rôznymi malými dielmi. Možnosť prispôsobiť svojim potrebám a použitiu. S rozdelenou základnou časťou na oddelenie dielov podľa potreby pomocou deliacich prvkov.
Výška 55 mm
Vysoká odolnosť proti nárazu, mimoriadne robustný a odolný proti nárazom
- Odolnosť proti bežným mazivám, olejom a benzínu
- Odolnosť proti teplote od -25 °C do +90 °C
- Nízka hmotnosť
Dvojzložková rukoväť pre pohodlné prenášanie
Veľké spodné nožičky pre bezpečnú polohu
Stohovacie výbežky uľahčujú skladovanie a prepravu
Bezpečné a robustné spoje závesov
Jednoduchý dvojitý rýchlouzáver vďaka integrovaným zaisťovacím jazýčkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 336 mm |
Hĺbka | 245 mm |
Výška | 55 mm |
Materiál | ABS |
Verzia | Spodná miska, trojitá |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min. | -25 °C |
Teplotná odolnosť max. | 90 °C |