Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kufrík prvej pomoci DIN 13169

Kufrík prvej pomoci DIN 13169
KUFRIK PRVEJ POMOCI DIN13169

Obj. č. 089952015

EAN 4050642133129

Cena za zvolené balenie
Kufrík prvej pomoci DIN 13169

Obj. č. 089952015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na stacionárne a prenosné použitie
  • Obsahuje nástennú konzolu s 90° uzamykacím mechanizmom

  • Vďaka flexibilným vnútorným priehradkám a krytu z akrylového skla ľahko nájdete, čo potrebujete

  • Plast ABS s vysokou pevnosťou

  • Zachováva si svoj tvar, je odolný voči nárazom a teplotám

  • Odolnosť voči prachu a striekajúcej vode vďaka gumenému tesneniu vo vnútri


Obsah balenia:


  • 2 leukoplasty v rolke, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 24 samolepiacich obväzov DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • Súprava obväzov: 12 návlekov na končeky prstov, 12 bandáží na prsty 12 x 2 cm, 12 leukoplastov 1,9 x 7,2 cm, 24 leukoplastov 2,5 x 7,2 cm

  • 2 bandážové vrecká DIN 13151-K

  • 6 bandážových vreciek DIN 13151-M

  • 2 bandážové vrecká DIN 13151-G

  • 2 bandážové tkaniny DIN 13152-A

  • 12 kompresných obväzov 100 x 100 mm

  • 4 očné kompresy

  • 2 rýchle chladiace kompresné obväzy

  • 2 termo prikrývka

  • 4 fixačné bandáže DIN 61634-FB 6

  • 4 fixačné bandáže DIN 61634-FB 8

  • 4 trojuholníkové obväzy DIN 13168-D

  • 1 nožnice DIN 58279-B190

  • 4 300 x 400 mm uzatvárateľné vrecká z fólie

  • 10 200 x 300 mm, 15 g/m2 netkaných textílií

  • 8 jednorazových rukavíc podľa normy DIN EN 455

  • 1 príručka prvej pomoci

  • 8 čistiacich utierok na pokožku

  • 4 rúška na tvár DIN EN 14683

  • 1 zoznam s obsahom balenia
Upozornenie
  • Pre až 100 zamestnancov vo výrobných a spracovateľských závodoch

  • Pre až 50 zamestnancov na staveniskách alebo v podobných zariadeniach

  • Pre maximálne 300 zamestnancov v administratívnych a obchodných podnikoch
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

445 mm

Šírka

320 mm

Výška

150 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie