Kufrík prvej pomoci DIN 13169
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
- Obsahuje nástennú konzolu s 90° uzamykacím mechanizmom
- Vďaka flexibilným vnútorným priehradkám a krytu z akrylového skla ľahko nájdete, čo potrebujete
- Plast ABS s vysokou pevnosťou
- Zachováva si svoj tvar, je odolný voči nárazom a teplotám
- Odolnosť voči prachu a striekajúcej vode vďaka gumenému tesneniu vo vnútri
Obsah balenia:
- 2 leukoplasty v rolke, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 samolepiacich obväzov DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Súprava obväzov: 12 návlekov na končeky prstov, 12 bandáží na prsty 12 x 2 cm, 12 leukoplastov 1,9 x 7,2 cm, 24 leukoplastov 2,5 x 7,2 cm
- 2 bandážové vrecká DIN 13151-K
- 6 bandážových vreciek DIN 13151-M
- 2 bandážové vrecká DIN 13151-G
- 2 bandážové tkaniny DIN 13152-A
- 12 kompresných obväzov 100 x 100 mm
- 4 očné kompresy
- 2 rýchle chladiace kompresné obväzy
- 2 termo prikrývka
- 4 fixačné bandáže DIN 61634-FB 6
- 4 fixačné bandáže DIN 61634-FB 8
- 4 trojuholníkové obväzy DIN 13168-D
- 1 nožnice DIN 58279-B190
- 4 300 x 400 mm uzatvárateľné vrecká z fólie
- 10 200 x 300 mm, 15 g/m2 netkaných textílií
- 8 jednorazových rukavíc podľa normy DIN EN 455
- 1 príručka prvej pomoci
- 8 čistiacich utierok na pokožku
- 4 rúška na tvár DIN EN 14683
- 1 zoznam s obsahom balenia
Upozornenie
- Pre až 100 zamestnancov vo výrobných a spracovateľských závodoch
- Pre až 50 zamestnancov na staveniskách alebo v podobných zariadeniach
- Pre maximálne 300 zamestnancov v administratívnych a obchodných podnikoch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!