LED svetelný pás Flex
Svetelný pás LED 24 V/DC
SVETEL.PAS-LED-FLEX-335MM-WW
Obj. č.
0976500376
EAN 4045989641895
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Svetelný pás LED so silikónovým povlakom
- Možnosť skrátiť po cca. 160 mm (pri dĺžke 335 mm) a po 170 mm alebo v intervaloch 320 mm (pri dĺžke 2000 mm)
- Svetlo neobsahuje žiadne UV žiarenie
- Možnosť stmievania
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na funkčné osvetlenie kusov nábytku, displejov, vitrín, múzeí, pultov, kancelárií a výstav
![]() | |
Typ žiarovky | LED |
Menovité napätie | 24 V/DC |
Výkon | 0.8 W |
Počet LED diód | 12 KS |
Farba svetla | Teplá biela (WW) |
Teplota farby | 3200 K |
Dĺžka | 335 mm |
Šírka | 2,5 mm |
Výška | 8 mm |
Druh pripojenia | Zásuvný systém LD2 |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Svetelný tok | 42 lm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!