Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lak v spreji Special, priehľadný lak

Číry lak, kvalita nitroalkydal, špec.
SPREJ LAKOVY OTERUVZD.VYSOKOLESK.

Obj. č. 0893351930

EAN 4045989748877

Cena za zvolené balenie
Lak v spreji Special, priehľadný lak

Obj. č. 0893351930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoká nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni

Najvyššia nitroalkydalová kvalita


  • Rýchle zasychá

  • Jednoduchá aplikácia

  • Veľmi dobré krycie vlastnosti

  • Dobré krytie


Môže sa natierať všetkými bežnými základnými nátermi, tmelmi a typmi náterov



Rýchlo schnúca laková živica



Neobsahuje ťažké kovy



Dĺžka schnutia pri 20 °C


  • Zaschnutie< 10 min.

  • Nelepivý po < 20 min.

  • Suchý na dotyk po < 60 min.


Odolnosť voči teplote do +80°C

Upozornenie

Teplota skladovania +15 °C až +25 °C a relatívna vlhkosť až do 60 %. Optimálna teplota spracovania je +20 °C. Neaplikujte na povrchy ošetrené lakmi obsahujúcimi syntetickú živicu, pretože to môže mať za následok odlepovanie a zvlnenie starej farby.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Široká škála využitia: Úžitkové vozidlá, karosárske práce, radiátory, okenné konštrukcie, oceľové konštrukcie atď. Odporúčaný spôsob použitia sú opravné práce a natieranie dielov. Medzi vhodné povrchy patria laky na báze rozpúšťadla a vody a vybrúsené staré laky.

Pokyny

Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 3 minúty. Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, vybrúste a na povrch naneste základný náter. Vzdialenosť pri sprejovaní: 20 – 25 cm. Medzi jednotlivými nástrekmi zachovajte čas odvetrania približne 5 min.

Chemický základ

Alkydové nitroživice

Obsah

400 ml

Farba

Transparentná

Stupeň lesku

Vysoký lesk

Verzia

Okrúhla tryska

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu

10 min

Neobsahuje AOX.

Áno

Bod vzplanutia min.

-4 °C

Hustota

0,75 g/cm³

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 15 °C až 25 °C a max. relatívna vlhkosť 60 %

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie