V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lak v spreji Special, priehľadný lak
Vysoká nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Najvyššia nitroalkydalová kvalita
- Rýchle zasychá
- Jednoduchá aplikácia
- Veľmi dobré krycie vlastnosti
- Dobré krytie
Môže sa natierať všetkými bežnými základnými nátermi, tmelmi a typmi náterov
Rýchlo schnúca laková živica
Neobsahuje ťažké kovy
Dĺžka schnutia pri 20 °C
- Zaschnutie< 10 min.
- Nelepivý po < 20 min.
- Suchý na dotyk po < 60 min.
Odolnosť voči teplote do +80°C
Teplota skladovania +15 °C až +25 °C a relatívna vlhkosť až do 60 %. Optimálna teplota spracovania je +20 °C. Neaplikujte na povrchy ošetrené lakmi obsahujúcimi syntetickú živicu, pretože to môže mať za následok odlepovanie a zvlnenie starej farby.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Široká škála využitia: Úžitkové vozidlá, karosárske práce, radiátory, okenné konštrukcie, oceľové konštrukcie atď. Odporúčaný spôsob použitia sú opravné práce a natieranie dielov. Medzi vhodné povrchy patria laky na báze rozpúšťadla a vody a vybrúsené staré laky.
Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 3 minúty. Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, vybrúste a na povrch naneste základný náter. Vzdialenosť pri sprejovaní: 20 – 25 cm. Medzi jednotlivými nástrekmi zachovajte čas odvetrania približne 5 min.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!