Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lakový sprej, vysoký lesk

Lak. sprej nitroalk. kvality, lesklý
LAKOVY SPREJ IC194 BIELY 600ML

Obj. č. 089333 194

EAN 4045989805846

Cena za zvolené balenie
Lakový sprej, vysoký lesk

Obj. č. 089333 194

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trvanlivá nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni.

Najvyššia nitroalkydalová kvalita


  • Jednoduché používanie

  • Vynikajúce roztieranie

  • Rýchle schnutie

  • Dobré krytie


Môže sa pretierať všetkými bežnými základnými nátermi, tmelmi a typmi náterov



Rýchlo schnúca laková živica



Neobsahuje ťažké kovy



Dĺžka schnutia pri 20 °C


  • Zaschnutie po< 10 min.

  • Nelepivý po< 20 min.

  • Suchý na dotyk po< 60 min.
Upozornenie

400 ml plechovka s okrúhlou tryskou, 600 ml plechovka s plochou tryskou

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na opravy laku, ochranu pred koróziou a poveternostnými vplyvmi a na povrchovú úpravu.


Povrchy: Drevo, kov, látka, kameň, keramika, sklo, lakovateľné plasty, betón, prútie. Široká škála využitia: Úžitkové vozidlá, karosérie, chladiče, okenné konštrukcie, oceľové konštrukcie atď.

Pokyny

Pred použitím nádobu dôkladne pretrepávajte aspoň 2 minúty. Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, vybrúste a naneste základný náter. Vzdialenosť pri sprejovaní: 20 – 25 cm. Medzi jednotlivými vrstvami zachovajte čas odvetrania približne 5 minút.

Obsah

600 ml

Farba

Biela Iveco 194

Chemický základ

Alkydové nitroživice

Stupeň lesku

Vysoký lesk

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Hustota

0,77 g/cm³

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu

10 min

Rozprašovacia vzdialenosť min./max.

20-25 cm

Rozprašovacia vzdialenosť min.

20 cm

Rozprašovacia vzdialenosť max.

25 cm

Nelepivosť po

20 min

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Teplota spracovania, dóza min.

20 °C

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 15 °C až 25 °C a max. relatívna vlhkosť 60 %

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 20°C

Neobsahuje AOX.

Áno

Doba odparenia min.

5 min

Obal

Dóza

Verzia

Vejárovitá tryska

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

Neobsahuje freón (hnací plyn)

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástavec pre nádoby s rozstrekovačom Spraymaster

PISTOL NA LAKOVE SPREJE SPRAYMASTER

Praktický nástavec pre rozprašovacie nádoby
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odstraňovač silikónu

ODSTRANOVAC SILIKONU 1L

Profesionálne čistenie a odstraňovanie mastnoty pred nanášaním lepidiel alebo lakovania.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s&nbsp;vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a&nbsp;pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.
Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradná striekacia hlavica pre nádoby s rozstrekovačom Pre nádoby s rozstrekovačom

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU CIERNA

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ks
Náhradná striekacia hlavica pre nádoby s rozstrekovačom Pre nádoby s rozstrekovačom

CIAPOCKA NA SPREJOVU DOZU CERVENA

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ks