Lakový sprej, vysoký lesk
Lak. sprej nitroalk. kvality, lesklý
SPREJ LAKOVY ZLTY
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najvyššia nitroalkydalová kvalita
- Jednoduché používanie
- Vynikajúce roztieranie
- Rýchle schnutie
- Dobré krytie
Môže sa pretierať všetkými bežnými základnými nátermi, tmelmi a typmi náterov
Rýchlo schnúca laková živica
Neobsahuje ťažké kovy
Dĺžka schnutia pri 20 °C
- Zaschnutie po< 10 min.
- Nelepivý po< 20 min.
- Suchý na dotyk po< 60 min.
400 ml plechovka s okrúhlou tryskou, 600 ml plechovka s plochou tryskou
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na opravy laku, ochranu pred koróziou a poveternostnými vplyvmi a na povrchovú úpravu.
Povrchy: Drevo, kov, látka, kameň, keramika, sklo, lakovateľné plasty, betón, prútie. Široká škála využitia: Úžitkové vozidlá, karosérie, chladiče, okenné konštrukcie, oceľové konštrukcie atď.
Pred použitím nádobu dôkladne pretrepávajte aspoň 2 minúty. Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, vybrúste a naneste základný náter. Vzdialenosť pri sprejovaní: 20 – 25 cm. Medzi jednotlivými vrstvami zachovajte čas odvetrania približne 5 minút.
Obsah | 600 ml |
Farba | Sírová žltá RAL 1016 |
Chemický základ | Alkydové nitroživice |
Stupeň lesku | Vysoký lesk |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Hustota | 0,77 g/cm³ |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu | 10 min |
Rozprašovacia vzdialenosť min./max. | 20-25 cm |
Rozprašovacia vzdialenosť min. | 20 cm |
Rozprašovacia vzdialenosť max. | 25 cm |
Nelepivosť po | 20 min |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Teplota spracovania, dóza min. | 20 °C |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 15 °C až 25 °C a max. relatívna vlhkosť 60 % |
Podmienka pre dobu schnutia | pri teplote 20°C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Doba odparenia min. | 5 min |
Obal | Dóza |
Verzia | Vejárovitá tryska |
Neobsahuje ťažké kovy | Áno |
Neobsahuje freón (hnací plyn) | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!