Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lamelová zátka GPN 320

LAMIPLG-GPN320-GL-42-BLACK

Obj. č. 059832142

EAN 4024835428965

Cena za zvolené balenie
Lamelová zátka GPN 320

Obj. č. 059832142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zátka pre okrúhle potrubia podľa normy DIN EN 10220, DIN EN 10255 a DIN EN ISO 1127.

Robustná:


Robustný dizajn pre vysoké zaťaženia.


Univerzálna:


Rebrá vytvárajú pevné usadenie dokonca aj v prípade rozmerových tolerancií v potrubí.


Dodatočné informácie:


Vysokokvalitný vizuálny vzhľad vďaka zrnitému povrchu hlavy a bočnému skoseniu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (A)

42 mm

Vhodnosť pre hrúbku steny rúry (T)

1–2 mm

Výška (M)

19 mm

Hĺbka zasunutia (H)

14 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

36-40,5 mm

Iné č. normy

GPN 320

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie