Hliník (EN-AW-6063 T6)
- Upevnenie bočnej lišty umožňuje jednoduchú a časovo úspornú inštaláciu.
- Bočné drážkovanie zaisťuje optimálne pozitívne a trecie zaistenie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 3150 mm |
Výška | 39 mm |
Šírka | 37 mm |
Priečny moment zotrvačnosti | 5,078 cm⁴ |
Pozdĺžny moment zotrvačnosti | 3,826 cm⁴ |
Modul prierezu osi X | 2,501 cm³ |
Modul prierezu osi Y | 2,048 cm³ |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!