Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lanový systém z nehrdzavejúcej ocele ABS

Špeciálne lano ABS z nehrdzavejúcej ocele
LANO NEREZOVE ABS

Obj. č. 0838904065
EAN 4260336786931

Cena za zvolené balenie
Lanový systém z nehrdzavejúcej ocele ABS

Obj. č. 0838904065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lano z nehrdzavejúcej ocele vyrobené z výnimočne pevnej ocele V4A.

Bezpečnostné systémy od spoločnosti ABS Safety vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele V4A sú dostupné v 2 pevnostiach lana: ABS Lock SYS II je založený na pevnom lane z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 8 mm; ľahší ABS Lock SYS IV má lano s priemerom 6 mm. Pri natiahnutí na takmer neobmedzenú dĺžku pozdĺž okrajov konštrukcie možno systémy so špeciálnymi zakriveným prvkami jednoducho viesť okolo rohov a prekážok.

Upozornenie

6 mm verzia je taktiež k dispozícii vo vysoko viditeľnej výstražnej červenej farbe.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • DIN EN 795:2012, C a CEN/TS 16415:2013

  • Systém zahŕňa ABS TI-FlexCurve (zakrivený prvok) a držiak ABS TI (medzičlánkový držiak), plne posuvný

  • Možnosť upevnenia na prakticky akýkoľvek povrch

  • Ideálny na ploché strechy (školy, posilňovne, sklady atď.)

  • Chráni súčasne až 4 osoby

  • 8 alebo 6 mm lano z nehrdzavejúcej ocele (V4A)

  • 6 mm variant voliteľne dostupný v červenej farbe

Dĺžka

1 m

Norma EN

795

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Priemer lana

6 mm

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť

152 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie