V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lanový systém z nehrdzavejúcej ocele ABS
Lano z nehrdzavejúcej ocele vyrobené z výnimočne pevnej ocele V4A.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezpečnostné systémy od spoločnosti ABS Safety vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele V4A sú dostupné v 2 pevnostiach lana: ABS Lock SYS II je založený na pevnom lane z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 8 mm; ľahší ABS Lock SYS IV má lano s priemerom 6 mm. Pri natiahnutí na takmer neobmedzenú dĺžku pozdĺž okrajov konštrukcie možno systémy so špeciálnymi zakriveným prvkami jednoducho viesť okolo rohov a prekážok.
6 mm verzia je taktiež k dispozícii vo vysoko viditeľnej výstražnej červenej farbe.
- DIN EN 795:2012, C a CEN/TS 16415:2013
- Systém zahŕňa ABS TI-FlexCurve (zakrivený prvok) a držiak ABS TI (medzičlánkový držiak), plne posuvný
- Možnosť upevnenia na prakticky akýkoľvek povrch
- Ideálny na ploché strechy (školy, posilňovne, sklady atď.)
- Chráni súčasne až 4 osoby
- 8 alebo 6 mm lano z nehrdzavejúcej ocele (V4A)
- 6 mm variant voliteľne dostupný v červenej farbe
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!