Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Laser na dlaždice FLL 13

Laser na pokladanie dlaždíc FLL 13
LINIOVY LASER FLL13

Obj. č. 5709300030

EAN 4050641838711

Cena za zvolené balenie
Laser na dlaždice FLL 13

Obj. č. 5709300030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný čiarový laser s výborne viditeľnými laserovými čiarami pre dláždičov

Široké spektrum využitia


  • 4 laserové čiary v 90° uhloch

  • Možnosť aktivácie jednej doplnkovej čiary


Mimoriadne jednoduché použitie


Ovládanie jedným tlačidlom



Laserové čiary možno používať v režime pulzného lasera


Polohu laserových čiar možno zistiť aj na priamom slnečnom svetle.



Presná nivelácia


Vďaka vysokokvalitným vodováham



Ochrana proti prachu a vlhkosti


Stupeň ochrany IP 55



Obsah balenia


Batérie, navádzacia doska, ochranné puzdro, stručný návod, návod na používanie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

1 stlačenie: 2 čiary v uhle 90° vpredu


2 stlačenia: Ďalšia čiara v uhle 45° vpredu


3 stlačenia: 2 čiary v uhle 90° vpredu/vzadu a jedna v 45° uhle vpredu


4 stlačenia: Zariadenie sa vypne

Trieda lasera

2M

Presnosť merania nivelácie (+/- na dĺžku)

1 mm/m

Samo nivelačný rozsah (+/-)

4 Stupeň

Dosah bez prijímača

10 m

Dosah s prijímačom

40 m

Teplotný rozsah použitia min.

-10 °C

Teplotný rozsah použitia max.

40 °C

Dĺžka

115 mm

Šírka

76 mm

Výška

108 mm

Druh krytia IP

IP 54

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Alkalické

Životnosť batérií

20h

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie